Fahrwagen 1500

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrwagen 1500

Mit Universalschiene für Lagerboxen der Größen 2/3/4. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie als Kleinteile- und Ersatzteillager.

  • Breite: 1055 mm
  • Höhe: 1695 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Boxen Produktgewicht (per Stück) Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0962200241
90 Boxen, Größe 4 rot, 48 Boxen, Größe 3 grün, 16 Boxen, Größe 2 blau 89000 g 1055 mm 1695 mm
1 St.
0962200240
126 Boxen, Größe 4 gelb, 60 Boxen, Größe 3 blau 71000 g 1055 mm 1695 mm
1 St.
0962200541
Ohne Boxen 40000 g 1055 mm 1695 mm
1 St.
0962200540
Ohne Boxen 10000 g 1055 mm 1695 mm
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
  • Optimale Lagerorganisation durch farbliche Gruppierung der Lagerboxen

  • Zugriffsoptimierung an Montageplätzen

  • 2 Stück Bock- und 2 Stück Lenkrollen mit Stop

  • Einfache Montage

  • Tragkraft 300 kg

  • Stahlblech, verzinkt