Fahrwagen 1300

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrwagen 1300

Mit Universalschiene für Lagerboxen der Größen 2/3/4. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie als Kleinteile- und Ersatzteillager.

  • Breite: 1055 mm
  • Höhe: 1445 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Boxen Produktgewicht (per Stück) Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0962200230
108 Boxen, Größe 4 rot, 48 Boxen, Größe 3 blau 62000 g 1055 mm 1445 mm
1 St.
0962200532
Ohne Boxen 34500 g 1055 mm 1445 mm
1 St.
0962200530
Ohne Boxen 41000 g 1055 mm 1445 mm
1 St.
0962200232
48 Boxen, Größe 3 grün, 24 Boxen, Größe 2 blau 61200 g 1055 mm 1445 mm
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
  • Optimale Lagerorganisation durch farbliche Gruppierung der Lagerboxen

  • Zugriffsoptimierung an Montageplätzen

  • 2 Stück Bock- und 2 Stück Lenkrollen mit Stop

  • Einfache Montage

  • Tragkraft 300 kg

  • Stahlblech, verzinkt