Fahrwagen 1000

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrwagen 1000

Mit Universalschiene für Lagerboxen der Größen 3/4. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie als Kleinteile- und Ersatzteillager.

  • Breite: 1055 mm
  • Höhe: 1295 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Boxen Produktgewicht (per Stück) Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0962200221
180 Boxen, Größe 4 rot 30000 g 1055 mm 1295 mm
1 St.
0962200222
90 Boxen, Größe 4 gelb, 36 Boxen, Größe 3 grün 53000 g 1055 mm 1295 mm
1 St.
0962200522
Ohne Boxen 36500 g 1055 mm 1295 mm
1 St.
0962200521
Ohne Boxen 38800 g 1055 mm 1295 mm
1 St.
0962200525
Ohne Boxen 16500 g 1055 mm 1295 mm
1 St.
0962200225
36 Boxen, Größe 3 gelb, 48 Boxen, Größe 3 blau 56500 g 1055 mm 1295 mm
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
  • Optimale Lagerorganisation durch farbliche Gruppierung der Lagerboxen

  • Zugriffsoptimierung an Montageplätzen

  • 2 Stück Bock- und 2 Stück Lenkrollen mit Stop

  • Einfache Montage

  • Tragkraft 300 kg

  • Stahlblech, verzinkt