Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fachboden Profi
Stabiler Fachboden für hohe Belastungen zur Erweiterung der Grund und Anbauregale Profi
- Breite: 1000 mm
- Höhe: 40 mm
- Werkstoff: Stahlblech
- Oberfläche: Verzinkt
- Traglast: 250 kg
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
- Stahlfachboden mehrfach gekantet, inkl. 4 Fachbodenträger
- Kantenhöhe 40mm mit Systemlochung für weiteres Zubehör
- Fachlast: 250 Kg
- Einfache Positionierung durch Fachbodenträger (werkzeuglos montierbar)
Die mitgelieferten Fachbodenträger auf gewünschter Höhe in den Regalrahmen einhängen und den Fachboden auf die Fachbodenträger einlegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!