FLEXEN® Vlies-Schutzschlauch Abflussleitung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Vlies-Schutzschlauch Abflussleitung

  • Werkstoff: Polyester-Vlies
  • Werkstoff Außenhaut: PE - Polyethylen
  • Farbe: Silberfarben
  • Dämmstoffstärke: 4 mm
  • Rollenlänge: 25 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -60 bis 220 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.033 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht 2271-P-12
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht P-BWU03-I-6.5.106
  • Korrosionsrisiko: Erfüllt die Anforderungen
  • Korrosionsrisiko Bedingung: nach DIN 1988-200
  • Schalldruckpegel HT-Rohr: 30 dB
  • Schalldruckpegel HT-Rohr Bedingung: bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 388/2002
  • Schalldruckpegel SML-Rohr: 23 dB
  • Schalldruckpegel SML-Rohr Bedingung: bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 88/2002

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Werkstoff Werkstoff Außenhaut Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0873404070
DN 70/80 Polyester-Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
75 m
0873404125
DN 125 Polyester-Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
50 m
0873404100
DN 100 Polyester-Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
50 m
0873404050
DN 50 Polyester-Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
100 m
0873404090
DN 90 Polyester-Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
50 m
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
Baustoffklasse B1, schwer entflammbar



Vlies nach Öko-Tex Standard 100


Schadstoffgeprüftes Material



Sehr gute Gleiteigenschaft und hohe Flexibilität


Leichte Verarbeitung, auch bei Muffen und Bögen



Reiß- und trittfest


Schutz vor mechanischen Beschädigungen