FLEXEN® Vlies-Schutzschlauch B2 Abflussleitung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Vlies-Schutzschlauch B2 Abflussleitung

  • Werkstoff: Vlies
  • Werkstoff Außenhaut: PE - Polyethylen
  • Farbe: Silberfarben
  • Dämmstoffstärke: 4 mm
  • Rollenlänge: 25 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -70 bis 130 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.037 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht P2-240.2/2001
  • Baustoffklasse: E2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501, gemäß Prüfbericht H.K-50d/13
  • Korrosionsrisiko: Erfüllt die Anforderungen
  • Korrosionsrisiko Bedingung: nach DIN 1988-200
  • Schalldruckpegel SML-Rohr: 26 dB
  • Schalldruckpegel SML-Rohr Bedingung: bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 89/2002
  • Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %): Ja
  • SVHC nach REACH < 0,1 %: Ja
  • Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Borverbindungen (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Blei (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Zinn (< 0,1 %): Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Werkstoff Werkstoff Außenhaut Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0873804050
DN 50 Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
100 m
0873804070
DN 70/80 Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
75 m
0873804100
DN 100 Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
50 m
0873804125
DN 125 Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
50 m
0873804090
DN 90 Vlies PE - Polyethylen Silberfarben
50 m
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
Sehr gute Gleiteigenschaft und hohe Flexibilität


Leichte Verarbeitung, auch bei Muffen und Bögen



Reiß- und trittfest


Schutz vor mechanischen Beschädigungen