Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Eignet sich besonders für die Abschottung von thermisch und mechanisch
- bewegten Rohren
- Nicht brennbar A1, DIN 4102
- Temperatureinsatzbereich bis +800°C
- Schmelztemperatur ab +1000°C
Zur Verarbeitung im System [D2]+[G] +[J]
- Kabelabschottung intumeszierend [D2]
- Rohrabschottung E [G]
- Fugensystem E [J]
- Für wasser- und abwasserführende, nicht brennbare Rohre
- Zum Isolieren von Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solaranlagen, Heißwasser- und Dampfleitungen
- Zum Dämmen von Brandschutzverglasungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!