FLEXEN® Steinwolle
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Nicht brennbar A2
- Temperaturbeständig +250°C
- Schmelztemperatur > +1.000°C
- Leichtere Montage durch die eingesägte Innenwandung
- Druckbelastbar und formstabil
- Die Alukaschierung fungiert als Dampfbremse
- Wasserabweisend
Hinweis
Die Artikel 0871294089 und 0871211114 werden als Halbschalen geliefert.
Anwendungsgebiet
Für das Dämmen von
- Heizungs- und Warmwasseranlagen
- Solaranlagen
- Heißwasserleitungen
- Dampfleitungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!