Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
FLEXEN® Schallschutz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Schallschutz

9 mm Polyestervlies mit besten Schalldämmeigenschaften

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schallpegel mit HT-Abflussrohren 24 db (A)*


Erfüllt sogar die Anforderungen nach erhöhtem Schallschutz gemäß DIN 4109/VDI 4100



Baustoffklasse B1, schwer entflammbar



Vlies nach Öko-Tex Standard 100


Schadstoff geprüftes Material



Sehr gute Gleiteigenschaft und hohe Flexibilität


Leichte Verarbeitung, auch bei Muffen und Bögen



Reiß- und trittfest


Schutz vor mechanischen Beschädigungen

Hinweis

* Mit Befestigung und Schallbrücke bei einem Volumenstrom von 2 l/s

Schallschutzgeprüft gemäß DIN 4109/VDI 4100