Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FLEXEN® PE-Schutzschlauch
Reißfester Isolierschlauch zum Schutz von Leitungen.
- Werkstoff: Geschlossenzelliges Polyethylen
- Werkstoff Außenhaut: PE - Polyethylen
- Farbe: Silberfarben
- Dämmstoffstärke: 4 mm
- Rollenlänge: 10 m
- Anwendungsbereich gemäß DIN 1988: Ja
- Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 90 °C
- Wärmeleitfähigkeit λ: 0.036 W/(m*K)
- Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C Mitteltemperatur, DIN 52612
- Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
- Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501
- Korrosionsrisiko: Erfüllt die Anforderungen
- Korrosionsrisiko Bedingung: nach DIN 1988-200
- Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %): Ja
- Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %): Ja
- SVHC nach REACH < 0,1 %: Ja
- Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %): Ja
- Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %): Ja
- Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %): Ja
- Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %): Ja
- Frei von Borverbindungen (< 0,1 %): Ja
- Frei von Blei (< 0,1 %): Ja
- Frei von Zinn (< 0,1 %): Ja
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Reiß- und trittfest
Schutz vor mechanischen Beschädigungen
Gleitfreundliche Innenfolie
Einfaches Überschieben
Für das Dämmen von:
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
- Heizungs- und Warmwasserleitungen ohne Anforderungen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!