FLEXEN® Kältekautschuk Plus S3 Platten - Endlos selbstklebend

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Kältekautschuk Plus S3 Platten - Endlos selbstklebend

Geringe Rauchdichte, schwer entflammbar

  • Werkstoff: Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Farbe: Schwarz
  • Breite: 1 m
  • Haftsystem: Selbstklebend
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 85 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.: 10000
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: nach DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Baustoffklasse Platte: B-s3, d0 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Länge Werkstoff Farbe Breite Anzahl VE
Preis/VE
5258800106
6 mm x 18 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz 1 m
18 m2
5258800110
10 mm x 10 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz 1 m
10 m2
5258800113
13 mm x 8 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz 1 m
8 m2
5258800119
19 mm x 6 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz 1 m
6 m2
5258800125
25 mm x 4 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz 1 m
4 m2
5258800132
32 mm x 3 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz 1 m
3 m2
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
  • Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand

  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit

  • Hochflexibel