FLEXEN® Kältekautschuk Plus S2 Schlauch - 2m

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Kältekautschuk Plus S2 Schlauch - 2m

Geringe Rauchdichte, schwer entflammbar

  • Werkstoff: Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Farbe: Schwarz
  • Schlauchlänge: 2 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.: 10000
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: nach DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Baustoffklasse Schlauch: BL-s2, d0 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501
  • Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %): Ja
  • SVHC nach REACH < 0,1 %: Ja
  • Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Borverbindungen (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Blei (< 0,1 %): Ja
  • Frei von Zinn (< 0,1 %): Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Dämmdickenber... Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
5258501008
7,0 x 8 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
406 m
5258501010
7,5 x 10 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
284 m
5258501012
7,5 x 12 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
234 m
5258501015
8,0 x 15 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
192 m
5258501018
8,0 x 18 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
168 m
5258501022
8,5 x 22 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
132 m
5258502006
9,5 x 6 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
288 m
5258502008
10,0 x 8 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
240 m
5258502010
11,0 x 10 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
192 m
5258502012
11,0 x 12 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
168 m
5258502015
11,0 x 15 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
144 m
5258502018
11,5 x 18 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
120 m
5258502022
12,0 x 22 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
96 m
5258502028
12,5 x 28 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
80 m
5258502035
13,0 x 35 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
60 m
5258502042
13,5 x 42 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
5258504010
15,5 x 10 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
110 m
5258504012
16,0 x 12 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
100 m
5258504015
17,0 x 15 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
90 m
5258504018
17,5 x 18 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
72 m
5258504022
18,0 x 22 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
64 m
5258504028
19,0 x 28 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
50 m
5258504035
19,5 x 35 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
5258504042
20,0 x 42 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
32 m
5258504048
20,5 x 48 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
24 m
5258504054
21,0 x 54 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
24 m
5258504057
21,0 x 57 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
20 m
5258504060
21,5 x 60 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
20 m
5258504064
21,5 x 64 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
18 m
5258504070
22,0 x 70 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
16 m
5258504076
22,0 x 76 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
16 m
5258504089
22,5 x 89 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
12 m
5258501006
7,0 x 6 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
466 m
5258504108
23,0 x 108 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
10 m
5258504114
23,5 x 114 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
10 m
5258501028
8,5 x 28 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
96 m
5258501035
9,0 x 35 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
70 m
5258501042
9,0 x 42 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
60 m
5258502048
13,5 x 48 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
5258502054
13,5 x 54 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
32 m
5258502057
13,5 x 57 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
32 m
5258502060
14 x 60 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
32 m
5258502064
14 x 64 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
5258502070
14 x 70 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
5258502076
14 x 76 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
5258502089
14,5 x 89 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
20 m
5258502108
14,5 x 108 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
16 m
5258502114
15 x 114 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
16 m
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
  • Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand

  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit

  • Hochflexibel