Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FLEXEN® Kältekautschuk Plus S2 Schlauch - 2m
Geringe Rauchdichte, schwer entflammbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erreicht durch die geringe Rauchentwicklung im Brandfall die Rauchentwicklungsklasse s2
- Erfüllt mit der reduzierten Rauchentwicklung der Klasse s2 die Anforderung für schwer entflammbare Baustoffe gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB)
- Zunehmende Dämmschichtdicken
- Die niedrige Wärmeleitfähigkeit und der hohe Wasserdampfdiffusionswiderstand minimieren Energierverluste
- Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden
- Wirkt ohne chemische Zusätze antimikrobiell und schützt so vor Mikroorganismen und Schimmel
Für das Dämmen von Kälte-/Klimaleitungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!