FLEXEN® Kältekautschuk Plus S2 Schlauch - Endlos

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Kältekautschuk Plus S2 Schlauch - Endlos

Geringe Rauchdichte, schwer entflammbar

  • Werkstoff: Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Farbe: Schwarz
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.: 10000
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: nach DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Baustoffklasse Schlauch: BL-s2, d0 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Schlauchlänge Dämmdickenber... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5258701006
7,0 x 6 mm 76 m Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
76 m
5258701008
7,0 x 8 mm 74 m Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
74 m
5258701010
7,5 x 10 mm 70 m Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
70 m
5258701012
7,5 x 12 mm 60 m Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
60 m
5258701015
8,0 x 15 mm 55 m Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
55 m
5258701018
8,0 x 18 mm 40 m Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
40 m
5258701022
8,5 x 22 mm 32 m Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
32 m
5258701028
8,5 x 28 mm 27 m Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
27 m
5258702006
9,5 x 6 mm 68 m Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
68 m
5258702008
10,0 x 8 mm 62 m Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
62 m
5258702010
11,0 x 10 mm 35 m Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
35 m
5258702012
11,0 x 12 mm 35 m Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
35 m
5258702015
11,0 x 15 mm 35 m Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
35 m
5258702018
11,5 x 18 mm 27 m Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
27 m
5258702022
12,0 x 22 mm 24 m Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
24 m
5258702028
12,5 x 28 mm 20 m Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
20 m
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
  • Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand

  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit

  • Hochflexibel