FLEXEN® Kältekautschuk Endlosschlauch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Kältekautschuk Endlosschlauch

  • Werkstoff: Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Farbe: Schwarz
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.038 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.: 7000
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: nach DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Baustoffklasse Schlauch: CL-s3, d0 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501
  • Korrosionsrisiko: Erfüllt die Anforderungen
  • Korrosionsrisiko Bedingung: nach DIN 1988-200

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Schlauchlänge Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0869906015
6 x 15 mm 38 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
38 m
0869906012
6 x 12 mm 40 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
0869906018
6 x 18 mm 30 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
30 m
0869906022
6 x 22 mm 23 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
23 m
0869906028
6 x 28 mm 20 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
20 m
0869909010
9 x 10 mm 34 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
34 m
0869909006
9 x 6 mm 40 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
0869909012
9 x 12 mm 31 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
31 m
0869909018
9 x 18 mm 23 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
23 m
0869909015
9 x 15 mm 27 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
27 m
0869909028
9 x 28 mm 14 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
14 m
0869909022
9 x 22 mm 19 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
19 m
0869913006
13 x 6 mm 26 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
26 m
0869913010
13 x 10 mm 23 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
23 m
0869913012
13 x 12 mm 18 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
18 m
0869913008
13 x 8 mm 26 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
26 m
0869913022
13 x 22 mm 14 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
14 m
0869913015
13 x 15 mm 17 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
17 m
0869906010
6 x 10 mm 46 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
46 m
0869906008
6 x 8 mm 48 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
48 m
0869906006
6 x 6 mm 50 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
50 m
0869909008
9 x 8 mm 37 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
37 m
0869913018
13 x 18 mm 15 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
15 m
0869913028
13 x 28 mm 10 m Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
10 m
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
Hochflexibel