FLEXEN® Kältekautschuk 2 m Schlauch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Kältekautschuk 2 m Schlauch

  • Werkstoff: Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Farbe: Schwarz
  • Schlauchlänge: 2 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.038 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: nach DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Baustoffklasse Schlauch: CL-s3, d0 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501
  • Korrosionsrisiko: Erfüllt die Anforderungen
  • Korrosionsrisiko Bedingung: nach DIN 1988-200

Artikelbeschreibung lesen

In 56 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Wasserdampfdi... Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0869813022
13 x 22 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
110 m
0869813018
13 x 18 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
130 m
0869813015
13 x 15 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
154 m
0869806008
6 x 8 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
500 m
0869806006
6 x 6 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
600 m
0869806010
6 x 10 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
430 m
0869809006
9 x 6 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
360 m
0869806012
6 x 12 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
350 m
0869809010
9 x 10 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
320 m
0869809012
9 x 12 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
280 m
0869809008
9 x 8 mm Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
340 m
0869809022
9 x 22 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
156 m
0869809018
9 x 18 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
190 m
0869809015
9 x 15 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
240 m
0869809028
9 x 28 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
124 m
0869809042
9 x 42 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
70 m
0869813010
13 x 10 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
190 m
0869813012
13 x 12 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
172 m
0869813042
13 x 42 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
56 m
0869813028
13 x 28 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
86 m
0869813035
13 x 35 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
76 m
0869813054
13 x 54 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
46 m
0869813048
13 x 48 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
48 m
0869813057
13 x 57 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
44 m
0869813060
13 x 60 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
0869813064
13 x 54 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
0869813108
13 x 108 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
0869813070
13 x 70 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
0869813076
13 x 76 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
34 m
0869819010
19 x 10 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
106 m
0869813114
13 x 114 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
0869819012
19 x 12 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
100 m
0869819018
19 x 18 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
78 m
0869819015
19 x 15 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
86 m
0869819022
19 x 22 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
74 m
0869819028
19 x 28 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
58 m
0869819035
19 x 35 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
48 m
0869819054
19 x 54 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
30 m
0869819048
19 x 48 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
30 m
0869819070
19 x 70 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
0869819064
19 x 64 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
0869819060
19 x 60 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
0869819108
19 x 108 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
20 m
0869819089
19 x 89 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
22 m
0869819076
19 x 76 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
0869819114
19 x 114 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
18 m
0869813089
13 x 89 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
30 m
0869819057
19 x 57 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
0869806018
6 x 18 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
280 m
0869806015
6 x 15 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
300 m
0869809035
9 x 35 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
92 m
0869819042
19 x 42 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
0869806022
6 x 22 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
216 m
0869806028
6 x 28 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
150 m
0869813006
13 x 6 mm 7000 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
240 m
0869813008
13 x 8 mm Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
210 m
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
Hochflexibel