Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze Febos®Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze Febos®Plus

Stahl ALZ-beschichtet, PH-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: ST3,9
  • Kopfdurchmesser: 7 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Bohrspitzenlänge: 7 mm
  • Bohrspitzendurchmesser: 3,25 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
5057503916
16 mm Stahl Verzinkt Ja
6000 St.
5057503919
19 mm Stahl Verzinkt Ja
5000 St.
5057503922
22 mm Stahl Verzinkt Ja
4000 St.
5057503925
25 mm Stahl Verzinkt Ja
4000 St.
5057503928
28 mm Stahl Verzinkt Ja
2500 St.
5057503932
32 mm Stahl Verzinkt Ja
2500 St.
5057503938
38 mm Stahl Verzinkt Ja
2000 St.
5057503945
45 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
5057503950
50 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
5057503955
55 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
5057503960
60 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
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
  • Blechschraubengewinde

  • mit verlängerter Bohrspitze für höhere Armierungsstärken

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 3,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 3,5 mm)


ALZ-Beschichtung


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 500 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion



Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht



Rollensortiert


Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)