Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf Febos®Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf Febos®Plus

Stahl ALZ-Beschichtet, AW-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: ST3,9
  • Kopfdurchmesser: 7 mm
  • Kopfhöhe: 2,5 mm
  • Bohrspitzenlänge: 6 mm
  • Bohrspitzendurchmesser: 3,2 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
5058113916
16 mm Stahl Verzinkt Ja
6000 St.
5058113919
19 mm Stahl Verzinkt Ja
5000 St.
5058113922
22 mm Stahl Verzinkt Ja
4000 St.
5058113925
25 mm Stahl Verzinkt Ja
4000 St.
5058113928
28 mm Stahl Verzinkt Ja
2500 St.
5058113932
32 mm Stahl Verzinkt Ja
2500 St.
5058113938
38 mm Stahl Verzinkt Ja
2000 St.
5058113945
45 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
5058113950
50 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
5058113955
55 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
5058113960
60 mm Stahl Verzinkt Ja
1000 St.
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
  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)


ALZ-Beschichtung


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 500 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion



Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht



Rollensortiert


Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)