Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS® ELS
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 1
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 2
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 3
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 4
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS® ELS

Stahl gehärtet, verzinkt blau passiviert. Die FEBOS Eck-Lagerschraube ist eine selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau.

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: ST4.3
  • Kopfdurchmesser: 6,8 mm
  • Kopfhöhe: 2,05 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
0207284342
42 mm Stahl gehärtet Verzinkt Ja
500 Stück
0207284332
32 mm Stahl gehärtet Verzinkt Ja
500 Stück
0207284347
47 mm Stahl gehärtet Verzinkt Ja
500 Stück
0207284336
36 mm Stahl gehärtet Verzinkt Ja
500 Stück
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
Spezielles Kunststoffschraubengewinde



Max. Stärke Eisenarmierung: 2,5 mm



Langer gewindefreier Teil


Dadurch wird ein Zwangsvorschub durch das Schraubengewinde verhindert. Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.