Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 1
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 2
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 3
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 4
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, PH-Antrieb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 4,1 mm
  • Länge: 22 mm
  • Kopfdurchmesser: 7 mm
  • Kopfhöhe: 2,2 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Gewindeart: Spezialgewinde mit Nadelspitze
  • Produktgewicht (per Stück): 1,210 g
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0185244122
Stahl Verzinkt Ja 4,1 mm
1000 St.
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
  • Antrieb: PH2

  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.



Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C


Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.