Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 1
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 2
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 3
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 4
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, AW-Antrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Antrieb: AW20

  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.



Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C


Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.