Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmaterial FFF F3 PP-GF25 Fiberthree
Druckmaterial FFF F3 PP-GF25 Fiberthree - 1
Druckmaterial FFF F3 PP-GF25 Fiberthree - 2
Druckmaterial FFF F3 PP-GF25 Fiberthree - 3
Druckmaterial FFF F3 PP-GF25 Fiberthree - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmaterial FFF F3 PP-GF25 Fiberthree

Technisches Filament aus Polypropylen modifiziert für den 3D-Druck

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Das Material ist modifiziert für den Einsatz in 3D-Druckern und überzeugt durch den Faserzusatz mit geringster Verzugsneigung beim Drucken

  • Durch die Säurebeständigkeit und Restelastizität bietet es sich für Einsatzgebiete an, bei denen die Flexibitität im Betrieb und der Kontakt mit ätzenden Medien eine Rolle spielen kann

  • Die Festigkeit ist werkstoffbedingt wesentlich geringer als bei Polyamiden

  • Bei den Bauteilen werden daher entsprechende Dimensionierungen mit mehr Material an kritischen Stellen empfohlen; Gleiches gilt generell für die Wandstärken mit diesem Material


Vorteile


  • Modifiziertes Polypropylen mit 25% Glasfaseranteil

  • Keine Wasseraufnahme

  • Hohe SäurebeständigkeitGeringer Verzug

  • Exzellente Haftung auf Druckbett

  • Hohe Elastizität


Verarbeitungshinweise


  • Das Filament lässt sich einfach drucken bei ca. 230°C und nimmt kein Wasser auf

  • Die Düse sollte 0,4mm oder größer sein, da sonst Verstopfer durch die Fasern möglich sind

  • Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird empfohlen

  • Im Gegensatz zu den wasseraufnehmenden Materialien wie PA oder PC, ist beim PP eine offene Lagerung der Spule möglich
Hinweis

Der Einsatz von abriebsfesten Düsen wird unbedingt empfohlen. Das Filament ist nicht hygroskopisch und kann ohne besondere Ansprüche gelagert bzw. verdruckt werden.