Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF F3 PA Pure Pro Fiberthree
Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Material zeigt ähnliche Festigkeiten gedruckt wie gespritzt mit geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion
- Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste Teile an
- Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Pro durch fehlende Fasern und ist ungefüllt
- Es lässt sich mit viel weniger Wärmeeintrag drucken als PA PureLite, bietet eine erhöhte Festigkeit, ist jedoch beim Drucken etwas sensibler bei der Feuchtigkeitsaufnahme
- Es bietet sich an als Vergleichsmaterial für den Fasereinfluss, für Multimaterialbauteil sowie als Alternative, wenn eine glatte Oberfläche gefragt ist oder die Fasern störend wirken
Vorteile
- Hochleistungs-Polyamid auf PA 6 basierend
- Ungefüllt
- hohe Festigkeit; moderate Wasseraufnahme
- Geringer Verzug
- Exzellente Haftung auf Druckbett
- Sehr glatte Oberflächen druckbar
Verarbeitungshinweis
- Es lässt sich mit viel weniger Wärmeeintrag drucken als PA PureLite, ist jedoch beim Drucken etwas sensibler bei der Feuchtigkeitsaufnahme
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!