Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF F3 PA Pure Lite Fiberthree
Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Material zeigt hohe Festigkeiten mit geringer Verzugsneigung, geringer Wasseraufnahme und sehr hoher Schlagzähigkeit sowie Schicht-Adhäsion
- Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste Teile an
- Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Lite durch fehlende Fasern und ist ungefüllt
- Der Wärmebedarf im Hotend zum Aufschmelzen ist viel höher als bei F3 PA PurePro
- Es bietet sich an als Vergleichsmaterial für den Fasereinfluss, für Multimaterialbauteil sowie als Alternative, wenn eine glatte Oberfläche gefragt ist oder die Fasern störend wirken
Vorteile
- Hochleistungs-Polyamid auf PA 12 basierend
- Ungefüllt
- Hohe Festigkeit; sehr geringe Wasseraufnahme
- Geringer Verzug
- Exzellente Haftung auf Druckbettsehr
- Glatte Oberflächen druckbar (Farbe Altweiß)
Verarbeitungshinweise
- Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!