Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF F3 PA-GF30 Pro Fiberthree
Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck mit zusätzlichem Füllanteil an Glasfasern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Glasfasern minimieren die Schwindung; das Warping-Verhalten ist damit weitgehend reduziert
- Das Material zeigt enorme Festigkeiten mit sehr geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion
- Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste leichte Teile an. Geeignet zum Einsatz im Autoclav bis 180°C - nicht leitfähig
- Raues Oberflächenbild mit mattem Glanz. Sehr steifes Filament, das in der Zuführung bei engen Biegeradien brechen kann
- Das Material unterscheidet sich von F3 PA-GF Pro durch die erhöhte Steifigkeit
Vorteile
- Hochleistungs-Polyamid auf PA 6 basierend (modifiziert)
- 30 gew.-% Glasfasern
- Hohe Festigkeit - exzellente Druckbeständigkeit
- Geringer Verzug
- Gute Haftung auf Druckbett
- Matte schwarze Oberfläche
Verarbeitungshinweise
- Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Der Einsatz von abriebsfesten Düsen wird unbedingt empfohlen. Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!