Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmaterial FFF F3 PA-GF Pro Fiberthree
Druckmaterial FFF F3 PA-GF Pro Fiberthree - 1
Druckmaterial FFF F3 PA-GF Pro Fiberthree - 2
Druckmaterial FFF F3 PA-GF Pro Fiberthree - 3
Druckmaterial FFF F3 PA-GF Pro Fiberthree - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmaterial FFF F3 PA-GF Pro Fiberthree

Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck mit zusätzlichem Füllanteil an Glasfasern

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Glasfasern minimieren die Schwindung; das Warping-Verhalten ist damit weitgehend reduziert

  • Das Material zeigt enorme Festigkeiten bei verbleibender Schlagzähigkeit mit sehr geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion

  • Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste leichte Teile an

  • Raues Oberflächenbild mit mattem Glanz. Sehr steifes Filament, das in der Zuführung bei engen Biegeradien brechen kann

  • Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Pro durch die fehlende Leitfähigkeit der Fasern bei leicht geringeren Festigkeiten


Vorteile


  • Hochleistungs-Polyamid auf PA 6 basierend

  • 15 gew.-% Glasfasern

  • Hohe Festigkeit; moderate Wasseraufnahme

  • Geringer Verzug

  • Exzellente Haftung auf Druckbett

  • Matte altweiße Oberfläche


Verarbeitungshinweise


  • Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen

  • Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden

  • Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Hinweis

Der Einsatz von abriebsfesten Düsen wird unbedingt empfohlen. Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.