Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree
Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree - 1
Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree - 2
Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree - 3
Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree - 4
Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree - 5
Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree - 6
Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree

Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck mit zusätzlichem Füllanteil an Carbonfasern und leitfähigen Partikeln

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Carbonfasern minimieren die Schwindung; dadurch ist das Warping-Verhalten reduziert

  • Das Material zeigt enorme Festigkeiten bei verbleibender Schlagzähigkeit mit geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion

  • Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste Teile an, die zudem ESD-Ableitfähigkeit im gedruckten Bauteil haben soll

  • Der zu erwartende Widerstand (Oberfläche oder Durchgang) ist im gedruckten Bauteil kleiner als 10ꝰ Ωcm

  • Schönes Oberflächenbild mit mattem Glanz

  • Tempern bei 70°C für mehrere Stunden kann die Kristallinität des Polymers erhöhen

  • Dies erhöht die Festigkeit und Beständigkeit des Polyamids unter warmfeuchten Bedingungen


Vorteile


  • PA 6 (modifiziert) mit ESD Ableitfähigkeit

  • Enthält Carbonfasern plus leitfähige Partikel

  • Sehr hohe Festigkeit & geringe Verzugsneigung

  • Gute Haftung auf Druckbett

  • Matte schwarze Oberfläche

  • 10-5 bis 10-9 S/cm Ableitfähigkeit gedruckt


Verarbeitungshinweise


  • Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen

  • Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden

  • Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Anwendungsgebiet