Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF F3 PA-CF Pro Fiberthree
Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck mit zusätzlichem Füllanteil an Carbonfasern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Material zeigt enorme Festigkeiten bei verbleibender Schlagzähigkeit mit sehr geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion
- Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste Teile an.
- Schönes Oberflächenbild mit mattem Glanz. Sehr steifes Filament, das in der Zuführung bei engen Biegeradien brechen kann
- Bei geringen Wandstärken können gedruckte Bauteile unter Feuchtigkeitseinfluss sehr flexibel werden; hier wird F3 PA-CF Lite empfohlen
- Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Lite durch erhöhte Festigkeit, einfachere Druckbarkeit bei erhöhter Feuchtigkeitssensibilität beim Druck
Vorteile
- Hochleistungs-Polyamid auf PA 6 basierend
- 15 gew.-% Carbonfasern
- hohe Festigkeit; moderate Wasseraufnahme
- sehr geringer Verzug
- exzellente Haftung auf Druckbett
- Matte schwarze Oberfläche
Verarbeitungshinweise
- Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Der Einsatz von abriebsfesten Düsen wird unbedingt empfohlen. Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!