Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmaterial FFF F3 PA-CF Lite Fiberthree

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmaterial FFF F3 PA-CF Lite Fiberthree

Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck mit zusätzlichem Füllanteil an Carbonfasern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Carbonfasern verringern die Schwindung, wodurch das Warping-Verhalten nahezu vollständig minimiert wird

  • Das Material zeigt sehr hohe Festigkeiten bei verbleibender Schlagzähigkeit mit sehr geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion

  • Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste oder leichte Teile an

  • Schönes Oberflächenbild mit mattem Glanz

  • Sehr steifes Filament, das in der Zuführung bei engen Biegeradien brechen kann

  • Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Pro durch geringere Feuchtigkeitssensibilität beim Druck sowie wesentlich erhöhtem Wärmebedarf zum Aufschmelzen.
Hinweis

Der Einsatz von abriebsfesten Düsen wird unbedingt empfohlen. Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.