Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER
Kleiner, handlicher und trotzdem sehr kraftvoller Exzenterschleifer, mit einem Schwingkreis von 3 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Effizienz dank des bürstenlose EC-Motors mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Vibrationsarmes Arbeiten und starke Vibrationsabsorbierung durch beste Ergonomie und spezielle Auswuchtung
- Ergonomisch gestalteter, handlicher Griff mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Optimale Drehzahleinstellung an das jeweils zu bearbeitende Material
- Effektive integrierte Staubabsaugung für staubfreie Arbeiten mit PES-Filterpatrone
- Kompatibel zum Würth Saugersystem, mit dem mitgelieferten Adapter wird das Anschließen an die Würth Sauger ermöglicht
- speziell für Schleifarbeiten auf Holz und Lack, aber auch Metall
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausbau und Renovierung für die Materialien Holz, Metall und Kunststoffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!