Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER
Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER - 1
Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER - 2
Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER - 3
Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER

Kleiner, handlicher und trotzdem sehr kraftvoller Exzenterschleifer, mit einem Schwingkreis von 3 mm
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
  • Hohe Effizienz dank des bürstenlose EC-Motors mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

  • Vibrationsarmes Arbeiten und starke Vibrationsabsorbierung durch beste Ergonomie und spezielle Auswuchtung

  • Ergonomisch gestalteter, handlicher Griff mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung

  • Optimale Drehzahleinstellung an das jeweils zu bearbeitende Material

  • Effektive integrierte Staubabsaugung für staubfreie Arbeiten mit PES-Filterpatrone

  • Kompatibel zum Würth Saugersystem, mit dem mitgelieferten Adapter wird das Anschließen an die Würth Sauger ermöglicht

  • speziell für Schleifarbeiten auf Holz und Lack, aber auch Metall


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler