Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Excenterbeschlag ohne Bund
Eine Bedienung ist auch ohne Werkzeug möglich
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
Ausführung ohne Bund:
- Flachbündiges Versenken
- Schonendes Stapeln der Möbelteile
- Einsatz einer farbigen Kunststoffkappe möglich
Excentrischer Verlauf der Schnecke
- Gleichmäßig ansteigender Widerstand beim Anziehen
- Spürbare Sicherungsfunktion in Endstellung
Profilierte Excenterflanken und ein spezielles Design der Anzugskurve
- Form- und kraftschlüssige Sicherung der Verbinder
- Kein selbstständiges Lösen
- Transportsicherung bei aufgeschlagenen Möbeln
Geeignet für die Antriebe Kreuzschlitz PZ 2 und PH 2, Längsschlitz 1,0 x 6,0 oder 1,2 x 6,5 und Innensechskant SW 4
- Werkzeugunabhängige Bedienungsmöglichkeit
- Ideal bei Selbstmontage/-demontage durch Endkunden
Zur höheren Stabilität der Verbindung wird der zusätzliche Einsatz von Riffeldübeln oder Holzverbinderplättchen empfohlen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!