Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Excenterbeschlag 15
Excenterbeschlag 15 - 1
Excenterbeschlag 15 - 2
Excenterbeschlag 15 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Excenterbeschlag 15

Geeignet für 19 mm Holzstärke

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder gesteckt wird und sodurch die bestmögliche Auflage des Verbinders gewährleistet ist und eine hohe Anzugskraft aufgebracht werden kann

  • Excenterbohrung: ∅ 15 mm

  • Mittige Stirnbohrung: ∅ 8 mm

  • Excenter aus Zinkdruckguss mit Innensechskant SW 4 oder Schlitzschraubendreher anziehbar

  • Zur Demontage des Schrankes müssen die Excenterbeschläge gegen den Uhrzeigersinn geöffnet und die Verbinder entnommen werden (drehen, bis spürbarer Anschlag, dadurch ist das Entnehmen des Verbinders leichter

Technische Änderungen vorbehalten.