Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT - 1
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT - 2
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT - 3
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT - 4
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT - 5
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT - 6
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E COMPACT

Kleiner, handlicher Exzenterschleifer speziell für Schleifarbeiten auf Holz, Metall und Lacken

  • Nennspannung: 220 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Leistungsaufnahme: 350 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 4000-10000 U/min
  • Schleiftellerdurchmesser: 150 mm
  • Schwingkreis: 5 mm
  • Maschinengewicht: 1,21 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07021240
220 V/AC 50 Hz Schutzklasse I / Schutzerdung 350 W
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
Sehr gute Handlichkeit und leichte Bedienung


Durch geringere Maße ist eine sehr gute Handlichkeit gegeben und eine effiziente Bearbeitung möglich.



Optimale Einstellung


Für jede Anwendung kann je nach Bedarf die Schwingstufe eingestellt werden.



Vibrationsarmes Arbeiten


Durch den gummierten, komfortablen Griff erfolgt eine starke Vibrationsabsorbierung.



Hohe Abtragung


Der 5 mm Hub des Exzenterschleifers sorgt für einen hohen Abtrag in der Anwendung.



Lange Laufzeit


Der bürstenlose EC-Motor sorgt für eine lange Laufzeit der Maschine und dadurch für höhere Effizienz sowie geringeren Instandhaltungsaufwand.



Wiederanlaufschutz


Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtiges Anlaufen nach einer Stromunterbrechung.

Hinweis
  • Exzenterschleifer vor Gebrauch kurz warmlaufen lassen.

  • Universalanschlussmuffe für Sauger muss extra bestellt werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.