Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT - 1
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT - 2
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT - 3
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT - 4
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT - 5
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT - 6
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-2.5-E COMPACT

Leichter, kraftvoller Einhand-Exzenterschleifer mit 2.5 mm Hub optimal für das perfekte Oberflächenfinish auf Holz und Metall

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Leistungsaufnahme: 350 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 4000-10000 U/min
  • Schleiftellerdurchmesser: 150 mm
  • Schwingkreis: 2,5 mm
  • Maschinengewicht: 1,21 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57077100
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse I / Schutzerdung 350 W
1 St.
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
  • Sehr gute Handlichkeit und effiziente Bearbeitung durch geringe Maße

  • Bürstenloser EC-Motor sorgt für lange Laufzeit, höhere Effizienz und geringeren Instandhaltungsaufwand

  • Vibrationsarmes Arbeiten und starke Vibrationsabsorbierung durch einen gummierten, komfortablen Griff

  • Für jede Anwendung kann je nach Bedarf die Geschwindigkeitsstufe eingestellt werden

  • Optimal geeignet für den Feinschliff

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.