Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exzenter Tellerschleifer ETS 125-E
Leistungsfähiger und handlicher Exzenterschleifer mit 6-Loch Schleifteller für ∅ 125-mm-Schleifblätter.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hoher Abtrag
Gleichzeitige Dreh- und Schwingbewegung
Integrierte Staubabsaugung
Bei Bedarf kann auch ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden.
Stellrad zum Anpassen der Dreh- und Schwingzahl
Empfindliche Werkstoffe wie z.B. Furnier oder dünne Lackschichten können problemlos bearbeitet werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!