Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT
Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT - 1
Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT

Kompakt und leistungsstark mit 1.010 Watt starkem Motor und 8 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kompakt, ergonomisch, leise


  • Geringes Gewicht für einfache Handhabung

  • Geringe Geräuschentwicklung

  • Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse

  • Präzises Handling durch Griffhaube. Ergonomische Form ermöglicht angenehmes Arbeiten


Konstantelektronik


Mittels Tachogenerator bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant



Stufenlos regelbare Drehzahl


Drehzahlvorwahl für angepasste Geschwindigkeit beim Polieren



Müheloses Befestigen des Polierpads


Gedämpfter Spezial-Klettteller



Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten


Arretierung im Dauerlauf



Hohe Anwendersicherheit und Schonung des Motors


Sanftanlauf für langsamen, gefühlvollen, ruckfreien Start der Maschine ohne Verspritzen der Politur



Wiederanlaufsperre


Verhindert unbeabsichtigten Start nach Stromunterbrechung



Überlastschutz


Erhöht die Lebensdauer der Maschine



Temperaturüberwachung


Keine durchgeschmorten Wicklungen



Ideal für temperaturempfindliche Lacke


Geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.