Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Expander
Der Expander mit dem extragroßen Haken ist zum Schnüren und Sichern vielseitig einsetzbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zum Sichern, Befestigen und als Ergänzung zur Abdeckung mit Planen
Einzeln oder kombiniert, vielseitig und universell einsetzbar
Extra großer Haken
Kann auch an den Stellen befestigt werden, für die normale Expanderhaken zu klein sind, z.B. Anhängerkupplungen.
400 N (marktüblich: 200 N)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!