Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Expander
Mit extra großen Haken zum Sichern, Befestigen und als Ergänzung zur Abdeckung mit Planen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einzeln oder kombiniert, vielseitig und universell einsetzbar
- Durch die extra großen Haken kann es auch an den Stellen befestigt werden, für die normale Expanderhaken zu klein sind, z.B. Anhängerkupplungen
- 400 N (marktüblich: 200 N)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!