Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Expander mit Feststeller
Expander mit Feststeller - 1
Expander mit Feststeller - 2
Expander mit Feststeller - 3
Expander mit Feststeller - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Expander mit Feststeller

Zum universellen Bündeln von Rohren, Stangen, Kanälen etc. sowie Verspannen von verschiedensten Gütern

  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Länge: 1000 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Farbe: Rot
  • Temperaturbeständigkeit min.: 0 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 70 °C
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge Durchmesser Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0880240195
PES - Polyester 1000 mm 8 mm Rot
2 St.
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
  • Bündelungsdurchmesser individuell einstellbar

  • Unendlich verlängerbar durch Verbinden mehrerer Expander
Hinweis

Kann auch zum Zusammenschnüren von Sonnenschirmen, Wäschespinnen, Rollenware etc. verwendet werden.