Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Expander mit Verkürzungshaken
Rotes Expanderseil mit einem Kunststoff- und einem Stahlhaken. Durch Verkürzungshaken auf beliebige Längen einstellbar. Maximal 800 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Selbstständig festziehend
Bei Belastung zieht sich der verkürzte Expander selbstständig fest
Hält bis zu 200 N
Leicht einstellbar
Das Seil kann schnell und einfach auf die gewünschte Länge eingestellt werden
Längenverstellung einfach lösbar
- Kordel aus Polypropylen
- Inneres Material aus Naturgummi
- Bruchlast Metallhaken: 200 N
- Bruchlast Plastikhaken: 500 N
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!