Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Euterreiniger
Stark schäumendes Eutervorreinigungsmittel mit speziellen Reinigungs- und Pflegekomponenten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1062675.jpg)
Ausführungen
Entfernt einfach und effektiv organische Verschmutzungen und Dippmittel am Euter.
Bewirkt saubere und gepflegte Euter, zudem wird die Milchqualität und das Wohlbefinden der Tiere dauerhaft erhöht.
Einfache und effektive Reinigung der Zitze
- Zitzen werden sauber und geschmeidig
- Nach ca. 10–15 Sekunden löst sich der Schmutz an der Zitzenhaut
- tropft nicht
Fertigkonzentrat
Sofort einsetzbar und einfach in der Handhabung.
Schützende Formulierung
- Wirkt sofort und schützt vor Kreuzkontamination.
- Schonende Reinigung durch Zuckertenside.
- Pflegekomponente auf Weizenproteinbasis
- 0 Tage Wartezeit
- Frostfrei lagern
- Nach jeder Anwendung Dippbecher reinigen
- Gebinde verschlossen halten
- Euterreiniger niemals in das Originalgebinde zurückgeben
Den Euterreiniger in den Dippbecher mit Aufschäumvorrichtung, Art.-Nr. 0997 368 037, geben und ausgiebig schütteln bis sich ein gleichmäßiger und dichter Schaum im Dippbecher gebildet hat. Schaum durch leichtes Drücken auf den Dippbecher in die Dippkammer füllen. Dippbecher/Kammer über die Zitzen stülpen, so dass ein gleichbleibender Schaum auf den Zitzen verbleibt. Nach anschließender Einwirkzeit (abhängig vom Grad der Verunreinigung in der Regel 10–15 Sekunden) den Restschaum mit Euterpapier o.ä. entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!