Euro-Schraube Senkkopf Typ A
Euro-Schraube Senkkopf Typ A - 1
Euro-Schraube Senkkopf Typ A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Euro-Schraube Senkkopf Typ A

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau

  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfform: Senkkopf
  • Typ: A
  • Kopfhöhe: 1,8 mm
  • Kopfdetails: Typ A
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 4 mm
  • Spitzenform: Flach
  • Einschraubwinkel min.: 45 Grad
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Beschlag, Ladenbau, Messebau, Möbel

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
027606311
11,0 mm 7,4 mm Z2 6,3 mm
027606314
14,0 mm 7,4 mm Z2 6,3 mm
027606318
18,0 mm 7,4 mm Z2 6,3 mm
500 St.
027656311
11,0 mm 7,4 mm AW20 6,3 mm
500 St.
027656314
14,0 mm 7,4 mm AW20 6,3 mm
500 St.
027656318
18,0 mm 7,4 mm AW20 6,3 mm
500 St.
027616311
11,0 mm 6,8 mm Z2 6,3 mm
027616314
14,0 mm 6,8 mm Z2 6,3 mm
500 St.
027666311
11,0 mm 6,8 mm AW20 6,3 mm
500 St.
027666314
14,0 mm 6,8 mm AW20 6,3 mm
500 St.
027606313
13,0 mm 7,4 mm Z2 6,3 mm
2000 St.