Euro-Schraube Linsenkopf Typ B
Euro-Schraube Linsenkopf Typ B - 0
Euro-Schraube Linsenkopf Typ B - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Euro-Schraube Linsenkopf Typ B

Zur Verbindung von Topfbändern, Scharnieren, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau

  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Kopfform Typ Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
027663 11
11 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027663 10
10 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027663 14
14 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027663 12
12 mm Flachkopf B 2,1 mm
027663 18
18 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027663010
10 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027686310
10 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027686312
12 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027686314
14 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027686318
18 mm Flachkopf B 2,1 mm
027696310
10 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027696312
12 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027663012
12 mm Flachkopf B 2,1 mm
500 St.
027663 16
16 mm
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
  • Material: Stahl

  • Zylinderkopf