Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim
Für 150 mm Korpusbreite, für Backbleche
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
Auszug aus Stahl, verchromt Rechts montierter Auszug mit Kugelvollauszug
- Rechts/links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechts möglich
- Feste Ablageelemente in 3 Varianten in Chrom
- Als Backblechhalter
Mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungssystem
- Kontrollierter Selbsteinzug
- Sanftes Schließen des Auszuges durch Dämpfungssystem
- Zuhaltung im geschlossenen Zustand
- Bequemer Zugriff und Sicht auf die Ablagen
Frontanbindung mit 3-D-Verstellung
Einfaches Einstellen des Fugenbildes
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!