Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Etagenvollauszug 90° VS SUB SLIM
Für 150 mm Korpusbreite mit 2 Ablagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rechts und links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechst möglich
- Mit 2 festen Ablageelementen in 2 verschiedenen Ausführungen
- Mit Selbsteinzug und integrierter Dämpfung in beiden Führungen
- Werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen
- Tragkraft 12 kg, das heißt Zuladung bis zu 6 kg pro Ablageelement
- 3-D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front
- Höhenverstellung ± 3 mm
- Seitenverstellung ± 2 mm
- Tiefenverstellung ± 2 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!