Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim - 1
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim - 2
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim - 3
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim

Für 150 mm Korpusbreite mit Handtuchhalter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Rechts und links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechst möglich

  • Als Handtuchhalter

  • Mit Selbsteinzug und integrierter Dämpfung in beiden Führungen

  • Werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen

  • Zuladung bis zu 6 kg pro Ablageelement

  • 3-D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front

  • Höhenverstellung ± 3 mm

  • Seitenverstellung ± 2 mm

  • Tiefenverstellung ± 2 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!