Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nachfüllpackung für Verbandkasten

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nachfüllpackung für Verbandkasten

Inhalt nach DIN 13157

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Inhalt: 66 Teile


  • 1 Rollenpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 12 Wundschnellverbände DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 1 Wundset bestehend aus:

  • 6 Fingerkuppenverbände

  • 6 Fingerverbände 12 x 2 cm

  • 6 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm

  • 12 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

  • 4 Hautreinigungstücher

  • 2 Gesichtsmasken DIN EN 14683

  • 1 Verbandpäckchen DIN 13151-K

  • 3 Verbandpäckchen DIN 13151-M

  • 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G

  • 1 Verbandtuch DIN 13152-A

  • 6 Kompressen 100 mm x 100 mm

  • 2 Augenkompressen

  • 1 Kälte-Sofortkompresse

  • 1 Rettungsdecke, metallisierte Polyesterfolie

  • 2 Fixierbinden DIN 61634-FB 6

  • 2 Fixierbinden DIN 61634-FB 8

  • 2 Dreiecktücher DIN 13168-D

  • 1 Schere DIN 58279-B190

  • 2 Folienbeutel, verschließbar, 300 x 400 mm

  • 5 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4 Einmalhandschuhe nach DIN EN 455

  • 1 Anleitung zur Ersten Hilfe

  • 1 Inhaltsverzeichnis
Hinweis

Zum Auffüllen von Verbandkästen nach DIN 13157 und DIN 13169. Für DIN 13169 werden zwei Nachfüllsets DIN 13157 benötigt.