Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Erste Hilfe Koffer DIN 13169
Erste Hilfe Koffer DIN 13169 - 1
Erste Hilfe Koffer DIN 13169 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Erste Hilfe Koffer DIN 13169

Stationär und mobil einsetzbar

  • Länge: 445 mm
  • Breite: 320 mm
  • Höhe: 150 mm
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
089952015
445 mm 320 mm 150 mm
1 St.
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
  • Inklusive Wandhalterung mit 90° Arretierung

  • Übersichtlich durch flexible Inneneinteilung und Plexiglasabdeckung

  • Hochfester ABS-Kunststoff

  • Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig

  • Staub- und spritzwassergeschützt durch innen umlaufende Gummidichtung


Lieferumfang:


  • 2 Rollenpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 24 Wundschnellverbände DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • Wundset: 12 Fingerkuppenverbände, 12 Fingerverbände 12 x 2 cm, 12 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 24 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

  • 2 Verbandpäckchen DIN 13151-K

  • 6 Verbandpäckchen DIN 13151-M

  • 2 Verbandpäckchen DIN 13151-G

  • 2 Verbandtuch DIN 13152-A

  • 12 Kompressen 100 x 100 mm

  • 4 Augenkompressen

  • 2 Kälte-Sofortkompresse

  • 2 Rettungsdecke

  • 4 Fixierbinden DIN 61634-FB 6

  • 4 Fixierbinden DIN 61634-FB 8

  • 4 Dreiecktücher DIN 13168-D

  • 1 Schere DIN 58279-B190

  • 4 Folienbeutel, verschließbar, 300 x 400 mm

  • 10 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 8 Einmalhandschuhe nach DIN EN 455

  • 1 Anleitung zur Ersten Hilfe

  • 8 Hautreinigungstücher

  • 4 Gesichtsmasken DIN EN 14683

  • 1 Inhaltsverzeichnis