Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ersatzrad für Fliesenschneider FS 935-20 und FS 1350-12 G
Set aus kugelgelagertem Ersatz-Schneidrad (22 x 6.0 x 5.8 mm) und der entsprechenden Achse passend für beide Fliesenschneider
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robust
- Durch die Verwendung des extrem harten Wolfram-Carbid ist das Ersatzrad besonders robust und verschleißbeständig
Präzise
- Das kugelgelagerte Schneidrad ist durch seine breiten, geschliffenen Flanken besonders präzise
Einfache Handhabung
- Das Ersatzrad wird inklusive der gehärteten Achse zur Fixierung geliefert, auf welche das Schneidrad einfach aufgezogen werden kann
U.a. zum Schneiden von Feinsteinzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!